TRUSCO
TH型ツールハンガー
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
仕様
天板厚み45mmまで取り付け可能
付属品
フック2個
適合機種
AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質
スチール
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
405
内容量
1台
注意
※AE、HAE型のスチール天板には取り付けできません。AEW、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。GW型、HW型スチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170482
THN1500
1502
¥
41,910
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41170491
THN1800
1802
¥
45,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800