TRUSCO
UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番
467-3603
適合機種
EL型、AE型、HAE型、NLDZ型
種別
カギあり
材質
スチール
高さ(mm)
620
奥行(mm)
499
間口(mm)
451
段数
3段
引出し組合せ
(小)1、(中)1、(大)1
内容量
1台
注意
※施錠できるのは上2段のみです。※奥行450、600mmの作業台には取り付けできません。UT、HW、DW型は下棚を下棧(別途)に付け替える必要があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170525
UDK111W
ホワイト
451×499×620
3
21
¥
102,370
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません