曜日別特売

UDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト

UDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト - TRUSCOUDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト - TRUSCOUDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト - TRUSCOUDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト - TRUSCO

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。

トラスコ品番467-3581適合機種AE型、AEM型、AEW型、AEWK型、AO型、AWM型、BE型、BO型、CFW型、CLM型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、UTV型、TWZ型、TFAE型、TFAEM型種別カギあり材質スチール質量(kg)6ホワイト高さ(mm)90奥行(mm)499間口(mm)450内容量1個
注意
※AE、GW、HAE型は作業台奥行450mmには取り付けできません。
※TW型、TWC型、TWZ型には、作業台本体に取り付け穴加工が必要なため、後付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170534UDK001W
21,160
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする