TRUSCO
ニューラインデスク用部品パネルボードW1800
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面などが付けられます。
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番
467-1635
材質
スチール
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
間口(mm)
1749
最大積載量(kg)
15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170622
NLSP1800
¥
41,150
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500