TRUSCO
100Φウレタンキャスター
美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。
Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
仕様
100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
303-1578
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン
幅(mm)
1200
質量(kg)
39
高さ(mm)
845
タイプ
座り作業用
奥行(mm)
750
取付ねじ
(キャスター)M16×2.0
材質(天板)
リノリューム
均等耐荷重(kg)
250
内容量
1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、250kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41171067
AEWR1275CU100
¥
90,650
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません