軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付)

軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) - TRUSCO

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

種別組立式(上)YUR-B型 Wアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171164AWMP0960YURB2509006001004~121434ダップ樹脂スチール
86,170
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171137AWMP1275YURB25012007501004~121443.5ダップ樹脂スチール
101,160
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171146AWMP1875YURB25018007501004~121460.5ダップ樹脂スチール
119,580
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171155AWMP1890YURB25018009001004~121464.5ダップ樹脂スチール
126,240
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする