曜日別特売

軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り)

軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) - TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り) - TRUSCO

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。

種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)5アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171304HAE0945G530090045090520ポリ化粧スチール
69,410
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171313HAE0960G530090060090523ポリ化粧スチール
73,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171322HAE0975G530090075090525ポリ化粧スチール
80,530
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171225HAE1200G5300120075090529.5ポリ化粧スチール
88,340
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171234HAE1209G5300120090090536ポリ化粧スチール
90,490
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171216HAE1260G5300120060090527.5ポリ化粧スチール
86,690
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171252HAE1500G5300150075090538ポリ化粧スチール
107,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171261HAE1509G5300150090090543ポリ化粧スチール
113,610
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171243HAE1560G5300150060090535ポリ化粧スチール
105,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171286HAE1800G5300180075090543ポリ化粧スチール
122,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171295HAE1809G5300180090090550ポリ化粧スチール
133,730
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171277HAE1860G5300180060090537.5ポリ化粧スチール
119,990
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする