曜日別特売

軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付)

軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171417RAEM0960LT2150900600650~95027リノリュームスチール
76,470
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171426RAEM1800LT21501800750650~95049リノリュームスチール
99,010
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171435RAEM1809LT21501800900650~95053リノリュームスチール
102,290
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906029RAEM-1800LT2 DG1501800750650~95053リノリューム天板スチール
99,010
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906363RAEM-0960LT2 DG150900600650~95028リノリューム天板スチール
76,470
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796913RAEM-0960LT2 W150900600650~95028リノリュームスチール
76,470
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11336240RAEM-1200LT2-1200750650~950-リノリューム張-
80,720
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20796947RAEM-1800LT2 W1501800750650~95053リノリュームスチール
99,010
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796965RAEM-1809LT2 W1501800900650~95057.5リノリュームスチール
102,290
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908524RAEM-1809LT2 DG1501800900650~95057.5リノリューム天板スチール
102,290
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする