曜日別特売

軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付)

軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) - TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171471SAEM0960LT2150900600650~95027.5スチールスチール
71,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171487SAEM1800LT21501800750650~95050スチールスチール
99,820
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171496SAEM1809LT21501800900650~95053.5スチールスチール
102,910
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796904SAEM-0960LT2 W150900600650~95029スチールスチール
71,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906449SAEM-1809LT2 DG1501800900650~95055スチール天板スチール
102,910
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907377SAEM-1800LT2 DG1501800750650~95053スチール天板スチール
99,820
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796956SAEM-1800LT2 W1501800750650~95053スチールスチール
99,820
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908235SAEM-0960LT2 DG150900600650~95029スチール天板スチール
71,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796974SAEM-1809LT2 W1501800900650~95055スチールスチール
102,910
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする