曜日別特売

軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付)

軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) - TRUSCO

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。

ダークグレー内容量1台
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171715AWMP0960F1250900600700~91038ダップ樹脂スチール
98,180
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171724AWMP1275F12501200750700~91046.5ダップ樹脂スチール
112,270
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171733AWMP1875F12501800750700~91062ダップ樹脂スチール
128,710
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797202AWMP-1890F12501800900700~91068.5ダップ化粧スチール
135,370
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする