TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 軽量作業台 1200×750mm ニューグレー
作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。
ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
支柱パイプには、天板高さの表示があります。
トラスコ品番
102-2960
材質
天板:メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕様
キャスター
自在車(ストッパー付)4個
機能
天板上下調整機能
昇降方式
ねじ調整式
昇降ピッチ(mm)
任意
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172101
FWT1275NG
50
1200
750
700~1000
21.4
メラミン化粧板
ニューグレー
¥
85,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません