TRUSCO
小型固定バイス作業台 YG色
(1件のレビュー)
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
393-2869
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色
ヤンググリーン
内容量
1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172266
BN4560ACYG
150
450
600
841
22
ダップ樹脂
スチール
¥
89,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください