TRUSCO
導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番
467-3824
種別
組立式
材質
(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値
2×10
6
Ω
引出し内寸法(mm)
473×376×39mm
アース線の長さ(m)
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172512
VUD701WW
20
700
450
1300~1500
19.5
帯電防止マット張り
スチール
¥
118,950
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません