曜日別特売

シンヤ ルーパー21簡易作業台

シンヤ ルーパー21簡易作業台 - SHINYA(新屋製作所)シンヤ ルーパー21簡易作業台 - SHINYA(新屋製作所)シンヤ ルーパー21簡易作業台 - SHINYA(新屋製作所)シンヤ ルーパー21簡易作業台 - SHINYA(新屋製作所)シンヤ ルーパー21簡易作業台 - SHINYA(新屋製作所)

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可

材質
フレーム:アルミ
天幕:カラーターポリン
用途通路イベントほこり除けトラスコ品番459-5742(天幕)白種類キャスター付フレームΦ28mm寸法(m)間口1.8×奥行5棟高(m)2.1キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41172546KL1801800500043
495,000
489,800
538,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする