曜日別特売

天板付キャリー1350(900)×450×730

天板付キャリー1350(900)×450×730 - TRUSCO天板付キャリー1350(900)×450×730 - TRUSCO天板付キャリー1350(900)×450×730 - TRUSCO天板付キャリー1350(900)×450×730 - TRUSCO

3個口コンセント、コード3m付です。折り畳み天板付です。折り畳み式天板を使用、作業面を大きく取れます。

トラスコ品番505-1291種別組立式材質(キャスター金具)スチール取付(キャスター)M12×1.75キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個組立時間1人30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450(おりたたみ)内容量1台
注意
※移動の際には台の上には物をのせないでください。
※折り畳み天板のみに物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41172555S650900(1350)45073022.5メラミン樹脂スチールゴム65
80,750
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする