TRUSCO
アップダウン作業台ガスばね式1200x900
ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様
上下昇降可能、ガスバネ1本
トラスコ品番
505-4591
種別
組立式
最高高さ(mm)
980
天板厚さ(mm)
28
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M10×1.5
最小高さ(mm)
730
昇降方式
ガスばね式(上昇荷重 10kg)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172686
UP1200
100
1200
900
730~980
50.9
メラミン化粧
スチール(メラミン焼き付け塗装)
¥
127,580
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません