コーカン ステンレスドラム缶オープン缶

コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 - JFEコーカン ステンレスドラム缶オープン缶 - JFEコーカン ステンレスドラム缶オープン缶 - JFEコーカン ステンレスドラム缶オープン缶 - JFE

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。

用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
板厚(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967554KD-020B1個20-3353286
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
37451066KD-050B1缶501.211482390
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
37171942KD-100B1缶1001.215701450
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
41172896KD-200B1缶2001.529882567
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする