曜日別特売

パンチングソリッドシェルフ

パンチングソリッドシェルフ - ERECTA(エレクター)パンチングソリッドシェルフ - ERECTA(エレクター)

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。

材質SUS304種別組立式ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)500パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分均等積載量(kg/段)180内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全24種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41174156LSS1220PS-PS1390-4770-655349.213846131212
406,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174165LSS1220PS-PS1590-5770-656150.015876131212
505,500
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174174LSS1220PS-PS1900-5770-657050.818926131212
509,500
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174183LSS1520PS-PS1390-4770-662658.013846131518
484,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174192LSS1520PS-PS1590-5770-663458.815876131518
603,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174201LSS1520PS-PS1900-5770-664259.618926131518
607,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174217LSS1820PS-PS1390-4770-669366.413846131821
526,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174226LSS1820PS-PS1590-5770-670767.215876131821
655,500
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174235LSS1820PS-PS1900-5770-671568.018926131821
659,500
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174244LSS910PS-PS1390-4770-676640.41384613910
326,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174253LSS910PS-PS1590-5770-677441.21587613910
405,500
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174262LSS910PS-PS1900-5770-678242.01892613910
409,500
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174271MSS1220PS-PS1390-4770-683941.213844601212
344,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174287MSS1220PS-PS1590-5770-684742.015874601212
428,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174296MSS1220PS-PS1900-5770-685542.818924601212
432,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174305MSS1520PS-PS1390-4770-686348.413844601518
414,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174314MSS1520PS-PS1590-5770-687149.215874601518
515,500
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174323MSS1520PS-PS1900-5770-688050.018924601518
519,500
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174332MSS1820PS-PS1390-4770-689855.213844601821
480,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174341MSS1820PS-PS1590-5770-690156.015874601821
598,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174357MSS1820PS-PS1900-5770-691056.818924601821
602,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174375MSS910PS-PS1590-5770-693635.21587460910
338,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174384MSS910PS-PS1900-5770-694436.01892460910
342,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41174366MSS910PS-PS13904456-396434.41384460910
204,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,250/税込¥5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする