キャニオン
ステンレスシェルフ
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途
最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)
1820
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1590
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
200
トラスコ品番
458-2632
種別
組立式
質量(kg)
48.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
800
仕上
(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)
25
組立時間
1人40分
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41174481
SUS6101590184
¥
317,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません