キャニオン
ステンレスハンガーラック
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
間口(mm)
1520
奥行(mm)
460
高さ(mm)
2200
仕様
組立式
トラスコ品番
458-2110
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
22.7
内容量
1台
注意
※ハンガー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41174515
SHR2672
¥
167,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません