TRUSCO
SUS304シューズケース4列8段
多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ
32人用/4列8段
仕様
完成品
トラスコ品番
458-8789
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
56
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
300
間口(mm)
1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
250×296×140
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175601
SSR3248
¥
586,470
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません