TRUSCO
SUS304ロッカー
クリーンルームウエアの収納から作業用具収納、清掃用具入れとしても使用できます。
付属品
ハンガーパイプ1本、フック2個、タオル掛け3本付属(右室)
可変棚板4枚付属(左室)
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
完成品
トラスコ品番
458-8606
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
75
高さ(mm)
1790
タイプ
多人数用
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175671
SCL2
¥
398,110
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません