TRUSCO
SUS304卓上保管庫片開き
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
完成品
付属品
可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付
トラスコ品番
458-8657
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
13
高さ(mm)
600
奥行(mm)
280
間口(mm)
360
最大積載量(kg)
60
均等積載量(kg/段)
30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
310×260×545(中棚厚み15mm除く)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175714
SHK
¥
123,950
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540