TRUSCO
SUS304保管庫 棚板
ステンレス収納庫用追加棚板として使用できます。
用途
ステンレス収納庫用追加棚板。
トラスコ品番
462-1468
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
15
タイプ
平棚板
奥行(mm)
432
間口(mm)
860.5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175784
TSTTN
¥
24,533
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650