TRUSCO
SUS304保管庫W450用ベース
ステンレス収納庫用ベースとして使用できます。
用途
ステンレス収納庫用ベース。
仕様
アジャスターあり
トラスコ品番
462-1344
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
60
奥行(mm)
476
間口(mm)
450
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175827
TSB4560H
¥
43,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650