TRUSCO
ステンガラス扉キャビネット鍵付900×400×1050
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
仕様
完成品
シリンダ錠付
用途
化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
522-1803
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
38
高さ(mm)
1050
ピッチ(mm)
棚板調整:16.75
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※下置の場合はベースのご使用をお薦めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175845
STJ411
¥
154,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません