米澤器械工業
米沢 ステンレス保管庫両開タイプ
サビにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。アルゴン溶接による組み立てです。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。
仕様
完成品
付属品
棚板5枚
トラスコ品番
467-6025
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
105
高さ(mm)
1900
ピッチ(mm)
棚板調整:25
奥行(mm)
520
間口(mm)
1100
有効高さ(mm)
1800
設置形態
下置き
均等積載量(kg/段)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41176107
NA1100T
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません