ケムサーフ天板作業台1800×750×760
耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
材質
天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)
本体:鉄(SPHC、SPCC)
塗装:メラミン焼付塗装
色
本体:鉄(SPHC、SPCC)
塗装:メラミン焼付塗装
天板:黒
本体:ダークグレー
間口(mm)1800
奥行(mm)750
高さ(mm)770~850
トラスコ品番279-5418
質量(kg)56
天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1800×750×45
均等積載量(kg/台)200
内容量1台
本体:ダークグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
作業台/実験台 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07