新光化成
塩ビ薬品庫 (卓上型)
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
鍵付
完成品
付属品
棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番
459-9721
材質
耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)
22
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
内寸(mm)
(片側)208×320×160
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
10
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送できませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178216
600S
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません