新光化成
塩ビ薬品庫EY-600下段
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
カギあり
完成品
材質
耐衝撃塩化ビニール
設置形態
下置専用
付属品
耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)
トラスコ品番
459-9799
質量(kg)
22
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178234
EY600B
600
450
900
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません