曜日別特売

殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦

殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦 - コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦 - コトヒラ工業殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦 - コトヒラ工業

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。
殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。
月々の電気代が嬉しい低コストです。

用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。タイプ10足用縦型付属品アース線トラスコ品番458-6891材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)36高さ(mm)1500奥行(mm)400間口(mm)350電源(V)単相100消費電力(W)70ランプ寿命約8000時間色(扉)内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41178313KESGL010
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,500/税込¥8,250
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする