コトヒラ工業
殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。
殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。
月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途
食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
20足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6921
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
58
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
700
電源(V)
単相100
消費電力(W)
135
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41178331
KESGL020
オープン
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません