曜日別特売

耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880

耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 - TRUSCO耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 - TRUSCO耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 - TRUSCO耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 - TRUSCO

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。

仕様
シリンダ錠付
完成品
付属品棚板4枚適合(ベース)306Bトラスコ品番505-5491材質スチール質量(kg)55.3ケミカルグレー高さ(mm)880タイプガラス引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)1760棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60内容量1台
注意
※密閉性のある薬品ビンで保管してください。
※収納物は含まれていません。
※下置きの場合は必ずベース(306B)、(303B)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41178383T306G
90,860
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする