ヤマト科学
ポンプヘッド(標準型32H)
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質
ケース:ポリカーボネート(PC)
ロータ:鉄
ロータ:鉄
適合
(チューブNo.)16
トラスコ品番
466-2580
質量(kg)
0.5
流量(mL/min)
(最小)0.8、(最大)480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41179932
07016-20
¥
58,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください