武蔵エンジニアリング
MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質
ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)
仕様
最大応答回数(回/min):680
トラスコ品番
117-0014
質量(g)
222
圧力
最大液体圧送圧力:0.5MPa
使用エアー圧力(MPa)
0.35~0.5
駆動方式
エアオペレート式
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180054
NCV-17-L-1P-2N
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000