ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横

ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 - コトヒラ工業ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横 - コトヒラ工業

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。
高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。
活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。
風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。

用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。電源(V)単相200材質/仕上スチール製/焼付塗装付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227質量(kg)16風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000内容量1台
注意
※溶接ヒューム、オイルミストは集じんできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/min)50Hz/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41180203KSCY012003.5450×300×400
375,400
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする