コトヒラ工業
簡易エアシャワー 片吹きタイプ
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途
クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番
458-6786
材質
スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)
200
高さ(mm)
2058
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1060
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
風量(m
3
/min)
7
吹出風速
18m/sec
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180316
KASSS08
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
北海道地方
1
¥
74,000
/
税込
¥
81,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません