ヴェルヴォクリーア
ヴァンクリーフ VS-1200RZ用架台
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途
切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番
451-5374
適合機種
VS-1200RZ用架台
質量(kg)
22
コード長さ(m)
3.5m
タイマー設定
10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番
1-2645-12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180781
VS1200RZK
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください