ラバーメイド
ジャニターカート
前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。
2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
仕様
組立式
トラスコ品番
421-9121
幅(mm)
1168
質量(kg)
17.3
色
ブラック
高さ(mm)
975
奥行(mm)
552
キャスター
自在(101mm)×2個、固定(203mm)×2個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41180991
FG617388BLA
¥
45,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください