TRUSCO
暗線入り片面移動ボード白白
5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様
組立式
マグネット対応
ペントレー付
材質
フレーム:アルミ(A6063)
芯材:合板材(間伐材100%使用)
脚:スチール(キャスター付)
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
色
(板面)白暗線
種類
脚付き・無地
枠の色
ホワイト
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイト
組立時間
2人20分
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
板面(縦×横)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181226
WMG412SA
281-5583
20.8
900×1200
1366×550×1800
¥
83,460
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41181235
WMG402SA
281-5575
28.5
900×1800
1966×550×1800
¥
97,660
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません