TRUSCO
エコロジークロス掲示板900X1800グリーン(暗線入り)
50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
材質
板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
吊金具:アルミ(スライド式)
色
(板面)グリーン(暗線)
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
329-4650
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.5
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
900×1800
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181497
KE36SGA
¥
49,690
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません