TRUSCO
片面移動脚900×1800用
壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。
仕様
組立式
トラスコ品番
281-5508
材質
スチール
質量(kg)
12
高さ(mm)
1400
奥行(mm)
550
間口(mm)
1875
適合寸法(mm)
(ボード)900×1800
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181612
M36
¥
40,460
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません