A4サイズパンフレットスタンド

A4サイズパンフレットスタンド - TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド - TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド - TRUSCO

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。

(カセット)クリアブルー高さ(mm)1256タイプ傾斜タイプ奥行(mm)491キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
段数
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41181673TAP204K329-45528.95422列4段 A4判2列
68,440
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41181682TAP304K329-456111.37763列4段 A4判3列
79,590
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41181691TAP404K329-457913.610104列4段 A4判4列
91,220
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする