A4サイズパンフレットスタンド 10段

A4サイズパンフレットスタンド 10段 - TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド 10段 - TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド 10段 - TRUSCO
(1件のレビュー)

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。

(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
段数
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41181707TAP110S329-45289.63081列10段 A4判垂直1列
59,960
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41181716TAP210S329-4536145422列10段 A4判垂直2列
77,590
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41181725TAP310S329-454418.57763列10段 A4判垂直3列
96,740
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41181725
2016-12-14
用途: 会社の商品カタログ
株式会社マイディア卸売・小売業

とてもきれいで使い易い。資料が丸まったり折れたりしないので良い。
ただ面が下向きなので少し見づらい。
もう少し背が高いほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする