曜日別特売

A4サイズパンフレットスタンド

A4サイズパンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズパンフレットスタンド - ノーリツイスA4サイズパンフレットスタンド - ノーリツイス

ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。企業名が記入できるネームプレート付です。

高さ(mm)1640タイプ垂直タイプ(キャスター付)奥行(mm)380キャスター付き適合サイズA4収納寸法(mm)幅220×奥行20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
段数
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41181804TPSK210D462-92569.13101列10段 A4判310X380X1640
47,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41181822TPSK220D462-926413.65522列10段 A4判552X380X1640
69,600
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41181847TPSK230D462-927218.47943列10段 A4判(794X380X1640)
93,500
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする