森松
オレフィンデスクマットダブル1510x745
下敷付のダブルタイプです。
色
上敷/透明、下敷/グリーン
厚さ(mm)
1.5
適合
(デスク)1号
トラスコ品番
519-8178
材質
上敷:オレフィン系樹脂、下敷:発泡ポリエチレン
質量(kg)
1.68
寸法(横×縦)(mm)
1510×745
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181926
DMW131DX
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません