TOKIO(藤沢工業)
TOKIO ミーティングチェア(スタッキング) 布 クリアブルー
こんなお得な商品も!
ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(9)
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
仕様
完成品
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能(並行)
材質
背部:PP樹脂成型品
座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
脚部:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、Φ50ナイロン双輪キャスター
トラスコ品番
464-5782
質量(kg)
6.1
種類
ミーティングチェア
キャスター
あり
張地
布張り
座幅(mm)
420
座高(mm)
445
座奥行(mm)
432
スタッキング
可
色(座面)
クリアブルー
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41182662
FNCK5CB
445
420×432
6.1
¥
35,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません