ミズノ
ロビーチェア 背無し
奥行300mmの省スペースタイプで食堂用ベンチ、レストチェアー、ロッカーベンチに最適です。脚部ばね式折りたたみ式で簡単に設置・収納することができるので、とても便利です。
仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ(メラミン焼付塗装)
幅(mm)
1800
質量(kg)
16
タイプ
背なし
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
300
張地
ビニールレザー張り
組立時間
2人20分
座高(mm)
420
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41182671
MC-1428S
ブルー
420
16
¥
52,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41182705
MC-1428S
ライトブラウン
420
16
¥
52,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400