ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H

ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H - TRUSCOロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H - TRUSCO
(1件のレビュー)

張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。

仕様
組立式
脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)
種類ロビーチェア幅(mm)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×420×420奥行(mm)420座面高さ(mm)420座高(mm)420肘掛なしタイプ背なし背もたれなし張地防汚レザー(ビニールレザー)張り素材防汚レザー(ビニールレザー)ブラックトラスコ品番352-5627質量(kg)16本体質量(kg)16組立時間2人20分内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41182845TMC1844BK1800×420×420420
34,720
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41182845
2018-12-25
用途: 控室用の椅子
製造業

手狭な控室用の椅子として従来パイプ椅子を使用していたが、椅子自体が煩雑になりやすいため、長椅子を常設するようにしたお陰で控室もすっきりした。長椅子の脚の強度もしっかりしており長さは微調整できるようになっている。座面のシートも合皮でしっかりしており、汚れた場合は拭き取れば綺麗にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする