ロビーチェア 背付き ブラウン

ロビーチェア 背付き ブラウン - ミズノ
(1件のレビュー)

奥行460mmの省スペースタイプです。

仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番465-6385幅(mm)1820高さ(mm)610タイプ背付種類ロビーチェア奥行(mm)460キャスターなし張地ビニールレザー張り背もたれあり肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)400内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41182924MC7Aブラウン40026
71,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41182924
2021-06-10
用途: 従業員休憩室
株式会社ダイゾー

以前より使用しているものが老朽化しており交換時期を検討していました。座り心地もよいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする